小物吊り下げフック

小物吊り下げフック - サンワダイレクト小物吊り下げフック - サンワダイレクト小物吊り下げフック - サンワダイレクト小物吊り下げフック - サンワダイレクト小物吊り下げフック - サンワダイレクト小物吊り下げフック - サンワダイレクト小物吊り下げフック - サンワダイレクト小物吊り下げフック - サンワダイレクト

デスククランプでしっかり固定できるフックです。
ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。
天板12mm~30mmまでに対応しています。

掛数(本)2耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×103最大クランプ厚さ(mm)2.3表面処理粉体塗装サイズS質量(g)約115材質スチール保証期間初期不良のみ内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03890944200-CB033BKブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
03890960200-CB033Wホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする