小物吊り下げフック

小物吊り下げフック サンワダイレクト 小物吊り下げフック サンワダイレクト 小物吊り下げフック サンワダイレクト 小物吊り下げフック サンワダイレクト 小物吊り下げフック サンワダイレクト 小物吊り下げフック サンワダイレクト 小物吊り下げフック サンワダイレクト 小物吊り下げフック サンワダイレクト

デスククランプでしっかり固定できるフックです。
ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。
天板12mm~30mmまでに対応しています。

掛数(本)6 耐荷重(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×48×106 最大クランプ厚さ(mm)2.3 表面処理粉体塗装 サイズL 質量(g)約350 材質スチール 保証期間初期不良のみ 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
200-CB035BK 03890987
200-CB035BK 03890987
03890987 200-CB035BK ブラック
オープン
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
200-CB035W 03890996
200-CB035W 03890996
03890996 200-CB035W ホワイト
オープン
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする