エアダスター

エアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクトエアダスター - サンワダイレクト
(5件のレビュー)

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
風量調整は、ダイヤル式で無段階調整可能です。
持ちやすいガンタイプです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。
一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。
キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。
本体にLEDライトがついておりますので、暗い所も奥まで照らしながら噴射可能です。
充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。
充電残量が一目で確認できるLEDを搭載しています。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。

タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×56×171(ノズルあり)/約98×56×160(ノズルなし)質量(g)約395(ノズルあり)/約390(ノズルなし)バッテリー容量(mAh)2000バッテリー電圧(V)10.8充電時間(時間)約5使用時間(分)最大約16/弱、最大約8/強付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本保証期間ご購入日より6ヶ月仕様逆さ使用可内容量1個
注意
※自動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
※本製品を充電する際、 USB PD 対応 AC充電器は非対応になります。
5V2A(10W) もしくは 5V1A(5W) で充電できる充電器をご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891084200-CD071
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 草刈り機のメインテナンス
医療・福祉・介護関連業

機械を掃除した時に汚れを吹き飛ばすのに便利です。
また、バッテリーの容量も私には十分でした。
今後は、他の物の掃除にも活用してしたいと思います。

2025-04-17
用途: 仕上げ作業後の粉塵除去
製造業

エアーダスターのない場所での修正後の粉塵除去するのにちょうどいい。
音もそんなに大きくないし風量も調整できてGOOD!

対象商品 : 03891084
2024-06-01
用途: PC、複合機、印刷機の清掃
卸売・小売業

パワーが想像以上で大満足。LEDライトも意外と便利。缶ゴミが出なくなった。

対象商品 : 03891084
2024-01-18
用途: 掃除用
株式会社ブラウンワークサービス業

ダイアルで風量の段階調整ができるので、大変便利です。

対象商品 : 03891084
2023-06-10
用途: フィルター掃除
卸売・小売業

風力をダイヤル式で風圧変更できる点が気に入りました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする