曜日別特売

バキュームクリーナー

バキュームクリーナー - サンワダイレクトバキュームクリーナー - サンワダイレクトバキュームクリーナー - サンワダイレクトバキュームクリーナー - サンワダイレクトバキュームクリーナー - サンワダイレクトバキュームクリーナー - サンワダイレクトバキュームクリーナー - サンワダイレクトバキュームクリーナー - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

コンパクトで持ち運びしやすいスリムタイプのバキュームクリーナーです。
コードレスタイプでコードを気にせず気軽にお掃除できます。
シートのすき間などのクリーニングに便利なすき間ノズル付きです。
専用のブロアーホースを装着して、簡易ブロアーとしてもご使用いただけます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×70×70(キャップ装着時)質量(g)約543定格電圧(V)5(MAX) Type-C定格電流(A)2.4(MAX) Type-Cバッテリー容量(mAh)6000バッテリーリチウムイオンバッテリー(2000mAh×3本)消費電力(W)65充電時間(時間)約4(5V/2.4Aの時)容量(mL)120(ゴミ収容量)騒音値(dB)75使用可能時間(分間)約25付属品充電用USBケーブル(約94cm)、ブラシノズル(約7.5cm)、すき間ノズル(約22.5cm)、ブロアーホース(約34.5cm)保証期間ご購入日より6ヶ月内容量1個
注意
※使用する充電器によっては4時間以上時間がかかります。
※車内や高温になる場所には保管しないでください。高温になる場所に放置すると、変形や変色の原因になる恐れがあります。
※液体や水分を多く含んだものを吸引しないでください。故障の原因となります。
※ダストボックスにゴミが溜まると、吸引力が低下します。こまめにゴミを捨ててください。
※水洗いした場合は、しっかりと乾燥させてからご使用ください。
※ドライヤーなどで乾燥させないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891100200-CD073
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03891100
2024-10-06
用途: 車内の清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

充電式なので車内で使うのに最適です
ブロー付きが欲しくて決めましたが
ブローがもう少しパワーが欲しいところです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする