曜日別特売

バケツ

バケツ - サンワダイレクトバケツ - サンワダイレクトバケツ - サンワダイレクトバケツ - サンワダイレクトバケツ - サンワダイレクトバケツ - サンワダイレクトバケツ - サンワダイレクトバケツ - サンワダイレクト

折りたたみできて、コンパクトに収納できる多用途のバケツです。
家庭でのお掃除や洗濯時のご使用はもちろん、アウトドアや、防災、緊急時などにも最適です。
持ちやすい大きな取っ手付きです。

材質PP(ポリプロピレン)、TPR(熱可塑性エラストマー)保証期間初期不良のみ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※適正容量以上に水を入れたり、使用中に衝撃を与えたりすると、水圧でバケツの壁が折りたたまれてしまう恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891109200-CD07410約420×250×75~430約630
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
03891118200-CD07512約485×260×75~470約720
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする