サンワダイレクト
ケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。
天板裏にネジで取り付けるタイプです。
ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。
シンプルな見た目のトレーです。
材質
スチール
色
ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×135×108
質量(kg)
約1.4
総耐荷重(kg)
5
保証期間
初期不良のみ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03891145
200-CT002W
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください