DVD・CDポータブルケース

DVD・CDポータブルケース - サンワダイレクトDVD・CDポータブルケース - サンワダイレクトDVD・CDポータブルケース - サンワダイレクトDVD・CDポータブルケース - サンワダイレクトDVD・CDポータブルケース - サンワダイレクトDVD・CDポータブルケース - サンワダイレクトDVD・CDポータブルケース - サンワダイレクトDVD・CDポータブルケース - サンワダイレクト

ディスクと一緒にジャケットやインデックスカードも収納できるポケット構造で、ディスクとジャケットやインデックスカードをまとめて収納して管理できるファスナー付きセミハードケースです。
不織布にはブルーレイディスクの収納にも対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。
ケース部分はフレーム構造を採用したPP素材のセミハードケースでメディアを衝撃から保護します。
持ち運びに便利な取っ手付きのファスナータイプです。
ダブルファスナーでどちらにも開閉することができます。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。

収納枚数Blu-ray・DVD・CD/最大120枚、ジャケット/最大120枚ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×87×286質量(g)約430×460×700適合サイズ(mm)ジャケットサイズ:W120×D1.2×H120以下材質PP(ケース/不織布)保証期間初期不良のみ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891206200-FCD071
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする