曜日別特売

耐震用ストッパー

耐震用ストッパー - サンワダイレクト耐震用ストッパー - サンワダイレクト耐震用ストッパー - サンワダイレクト耐震用ストッパー - サンワダイレクト耐震用ストッパー - サンワダイレクト耐震用ストッパー - サンワダイレクト耐震用ストッパー - サンワダイレクト耐震用ストッパー - サンワダイレクト

大型テレビの転倒防止、65型まで対応。
TV裏面のVESA穴にネジでプレートを2ヶ所固定、ベース部分は、両面テープでの貼り付け。
VESA穴のサイズ違いに対応できるよう、取り付けネジ4種×各2本付属(ワッシャー×2個も付属)。

ベルト長さ(cm)5~61パッドサイズ(mm)約113×52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×42×17(穴あきフック)付属品本体×1(VESA取り付けアタッチメント×2、両面テープ付きベース×1)、アルコールパッド×1、VESA取り付けネジ(M4×15/M5×15/M6×15/M8×15×各2本、M6ワッシャー×2)耐震性震度6強相当保証期間初期不良のみ適合サイズ65型まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891328200-QL017
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする