曜日別特売

スタンド

スタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクトスタンド - サンワダイレクト

コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。
角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。
ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。
折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。
持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。
軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。
ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。

折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×280×25本体質量(g)約212耐荷重(kg)3材質樹脂付属品専用ポーチ保証期間初期不良のみ仕様角度調整:10段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891407200-STN062W
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする