曜日別特売

ハンガー

ハンガー - サンワダイレクトハンガー - サンワダイレクトハンガー - サンワダイレクトハンガー - サンワダイレクトハンガー - サンワダイレクトハンガー - サンワダイレクトハンガー - サンワダイレクトハンガー - サンワダイレクト

デスクや棚にしっかり設置できるバッグハンガーです。
バッグハンガーは外向きにも内向きにも設置できます。
バッグだけでなくヘッドホンの収納にも便利です。
スマホやメガネなどの小物やペットボトルや水筒も収納できます。
クリップや印鑑などを置くのに便利なトレイ付きです。
最大40mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×96×140質量(g)約510耐荷重(kg)5付属品滑り止めパッド×1、ボルト×4本(1本は予備)保証期間初期不良のみ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891416200-STN063BKブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
03891425200-STN063Wホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする