人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。
人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。
最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。
赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。
スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能なし使用場所屋内形状BOX型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56質量(g)約48センサーCMOS(1/4インチ)画素数100万画素フォーカス固定レンズF2.5、f=2.85mm画角対角120°解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入りますセンサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なりますバッテリー容量(mAh)1200動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)充電時間(時間)3~4対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GBマイク/スピーカーあり/なし付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン保証期間ご購入日より6ヶ月仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月内容量1個