ブルーLEDマウス

ブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクトブルーLEDマウス - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。
全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。
Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
単三乾電池1本で動作可能です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。

仕様
連続作動時間/約125時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約167日
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
接続方式無線ボタン数3(左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン)読取方式青色LEDホイール数1個分解能800/1200/1600カウント/インチ無線通信方式Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2電源電池式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×90×34.2質量(g)約43.9プロファイルHID (Human Interface Device Profile)周波数帯域(GHz)2.402~2.480保証期間ご購入日より1年内容量1個
注意
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
※規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03891915400-MABTIP3GGグレージュ
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
03891940400-MABTIP3NVネイビー
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
03891924400-MABTIP3KHカーキ―
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: PC操作
その他業種

ブルーLEDなので机の色が何色でも反応してくれるのでマウスパッドを使わなくてもいいのと、BluetoothなのでUSBをさす必要もありません。小さいので手に負担なく持ち運びも便利、クリック音もとても静かで、気に入っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする