ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。
通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。
Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。
Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。
充電式なので電池交換不要です。
電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。
また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。
導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
仕様【Bluetooth仕様】連続動作時間/約142時間・連続待機時間/約1850時間・使用可能日数/約180日
※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)。
※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。
※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
接続方式無線色ブラックボタン数3(左ボタン、右ボタン×2、ホイール(スクロール)ボタン)読取方式青色LEDホイール数1個分解能800、1200、1600count/inch※カウント切換えボタン付き無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定/Bluetooth Ver.5.2 Class2電源充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/約16×22×142、スタンド/約33×64×20質量(g)約27.8通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2付属品Type-Aレシーバー、Type-C変換アダプタ、充電ケーブル(約28.5cm)、ポーチ、スタンド保証期間ご購入日より1年適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2周波数帯域(GHz)2.402~2.480プロファイルHID (Human Interface Device Profile)インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できますコネクタ形状USB(Type-Aコネクタ・Type-Cコネクタ)内容量1個