スキャナー

スキャナー サンワダイレクト スキャナー サンワダイレクト スキャナー サンワダイレクト スキャナー サンワダイレクト スキャナー サンワダイレクト スキャナー サンワダイレクト スキャナー サンワダイレクト スキャナー サンワダイレクト

過去に撮影したフィルムをスキャンして、簡単にデジタル化できるフィルムスキャナーです。
フィルムホルダーをセットし、ボタン一つで自動スキャンが可能です。
35mmフィルムなら6枚、マウント・フィルムなら4枚を同時にスキャンできます。
場所を取る大量のフィルムもデータ化してパソコン等を保存すれば、ディスクなどにしてコンパクトに保存ができます。
CCDセンサーを搭載し、最大7200dpiの48ビットスキャンが可能です。
保存形式もカラー/グレー、ファイル形式もJPEG/TIFF/PNG/Windows Bitmapから選択可能です。
付属のソフトで画像補正も可能です。
自動補正で色味を調整できます。
キズ補正機能付。

センサーCCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×175×104 質量(kg)約1.5 表示色・階調カラー階調:入力48ビット/出力24/48ビット、グレースケール階調:入力16ビット/出力8/16ビット 解像度7200dpi 光源LED ダイナミックレンジ3.4 電源24 Vdc/ 0.75 A 接続USB 2.0 付属品35mmフィルムマウント、35mmフィルムストリップホルダー、USBケーブル(Aオス-Bオス)(約1.7m)、ACアダプタ(約1.38m)、DVD-ROM 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様赤外線機能:あり、ボタン始動スキャン:Ejectボタン/スキャナーボタン×3(Positive, Negative, custom)、スキャン速度:600dpiで約52秒/3600dpiで約6分/7200dpiで約25分(カラー/傷補正機能有効)、スキャン領域:35mm×226mm 内容量1個
注意
※全てのキズやホコリやゴミには対応しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03892220 400-SCN061
オープン
82,980
91,278 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする