ヘッドマイク

ヘッドマイク - サンワダイレクトヘッドマイク - サンワダイレクトヘッドマイク - サンワダイレクトヘッドマイク - サンワダイレクトヘッドマイク - サンワダイレクトヘッドマイク - サンワダイレクトヘッドマイク - サンワダイレクトヘッドマイク - サンワダイレクト

サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP079)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。
交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。
マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。

型式単一指向性エレクレット型周波数特性20Hz~16kHz動作電圧(V)1~10S/N比-56dB以上インピーダンス(Ω)680(1kHz)保証期間ご購入日より6ヶ月内容量1個
注意
※本製品は400-SP079専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。
※充電用ケーブルは付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
入力信号
消費電流(mA)
供給電圧(V)
バッテリー
バッテリー容量(mAh)
バッテリー電圧(V)
充電方式
充電時間(時間)
連続使用時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892229400-SP079HM1約44ケーブルマイク (-54dB±2dB)110以下3.7内蔵リチウムイオン電池5603.7USB給電(5V/1A)約2約4~5
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
03892238400-SP079HM2約22ケーブルマイク(-46dB±2dB)--------
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする