スピーカー

スピーカー - サンワダイレクト
(1件のレビュー)

サンワダイレクトオリジナル商品
高さ60mmに抑えたスリムデザインで手軽に高音質/高出力を再現できるサウンドバースピーカーです。
中音域から高音域の再現性に優れた2インチのスピーカーユニット4基と低音域強化に優れたパッシブラジエータ×2を搭載し、スリムなデザインからは想像できない迫力の高音質を再現します。
Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。
光デジタル入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。
3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。
ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。
(ニュースモード/映画モード/音楽モード)

ブラックBluetoothBluetooth Ver5.0対応プロファイルA2DP、AVRCPオーディオコーデックSBC通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)送信出力Class 2保証期間ご購入日より6ヶ月付属品専用リモコン(3V CR2025電池×1個付属)×1、3.5mmステレオミニジャックケーブル(1.5m)、RCA-3.5mm変換ケーブル(1.5m)、光デジタルケーブル(1.8m)、ACコード(1.5m)、壁掛け用部品(アンカー、ボルト)使用温湿度範囲-10~40℃/40~65%(結露無き事)電源(V)AC100~240(50/60Hz)対応フォーマット【音声】LPCM2ch(最大24bit 96KHz)入力端子デジタル入力/光デジタル(角型)×1、アナログ入力/ステレオミニプラグ(3.5mm)×1スピーカー部インピーダンス(Ω)4スピーカー密閉型フルレンジスピーカーシステム、フルレンジスピーカー/2インチ、パッシブラジエーター周波数特性70~14000Hz最大出力(W)80(20×4)質量(kg)約1.97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約813×65×60内容量1個
注意
※本製品はすべての光デジタルアナログ入力接続機器、またBluetooth対応機器の接続動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892274400-SP100
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03892274
2023-07-28
用途: web会議
教育・研究機関

AUXとOPTICALの切り替えがボタン一つで可能であり便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする