サンワダイレクト
テレビリモコン
シャープのボタン形状を踏襲しているので違和感なく使用できます。
押しやすいボタン形状。
適合メーカー
シャープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×212×21
質量(g)
約94(電池含まず)
電源
単四乾電池×2本※電池は別
通信方式
赤外線(IR)方式
ボタン数
60ボタン
保証期間
ご購入日より1年
内容量
1個
注意
※一部の機種によっては、操作ができないものあるいは一部のボタンが使えない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
03892396
400-TVSH
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
06月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください