USB変換アダプタ

USB変換アダプタ - サンワダイレクトUSB変換アダプタ - サンワダイレクトUSB変換アダプタ - サンワダイレクトUSB変換アダプタ - サンワダイレクトUSB変換アダプタ - サンワダイレクトUSB変換アダプタ - サンワダイレクトUSB変換アダプタ - サンワダイレクトUSB変換アダプタ - サンワダイレクト

サンワダイレクトオリジナル商品
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。
有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。
Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。

インターフェース
USB仕様:Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ケーブル長(cm)約9コネクタ形状USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応オス形状USB(A)ブラックアクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6電源電圧(V)5消費電流(mA)最大200消費電力(W)1保証期間ご購入日より6か月仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス内容量1個
注意
※USBハブ経由での接続は動作保証できません。
※直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。
※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。
※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892746500-USB071BK
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする