曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト

サンワダイレクトオリジナル商品
差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。
最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。
※USBケーブルは付属していません。
2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。
一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。
ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。

ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格AC100~125V(合計1400Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)2定格出力DC5V/3.4A(2ポート合計最大)機能USB連動/スイングプラグ/絶縁キャップ付保証期間購入日より6ヶ月保護機能過流電流コネクタUSB Aタイププラグ形状スイングUSBポート2内容量1本
注意
※AC差込口に差したまま回転させることはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892816700-TAP046約82×135×36(ケーブルを含まず)約212-
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
03892807700-TAP045約82×135×30.5(ケーブルを含まず)約365VFF 1.8mm2×2心 仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03892807700-TAP04533584234TAP-SLIM8U-2700-TAP045 スリムタップUSB充電機能付き サンワサプライ 33584234スリムタップUSB充電機能付きサンワサプライ1個
4,998
税込5,498
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする