曜日別特売

電源タップ

電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト電源タップ - サンワダイレクト

小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。

ホワイト質量(g)約480(ケーブル除く)スイッチ一括・個別スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数10コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く)電源コード(m)2機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm保証期間初期不良のみ使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品バリスタ電圧(V)395サージ電流(A)2500雷ガード内容量1本
注意
※消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。
※オーバーした消費電力の%によって、下記ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。(室温25℃の場合)
・135%オーバー時(2025W)約1時間
・200%オーバー時(3000W)約4~50秒
・300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒
・500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒
【ブレーカーが作動した場合】
※一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、ブレーカー内蔵一括集中スイッチをスライドし、OFF・ONして再度お使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892825700-TAP051
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする