サンワダイレクトオリジナル商品
消費電力をデジタル表示。
強力マグネットで固定も可能。
6口はスイッチ付き。
雷サージ機能付き。
ブレーカースイッチ(リセットスイッチ付き)。
コンセント個数6色ホワイト電源コード(m)1.5機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付プラグ形状スイングコンセント形状2Pスイッチ個別本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×50×27質量(g)約414コードVFF 1.8mm2×2心 仕上がり外形寸法/約4.3×7.6mmバリスタ電圧(V)351~429制限電圧(V)650/10A最大サージ電圧(V)3000使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品保証期間初期不良のみ仕様ワットメーター表示:デジタル表示範囲/0~9999W、電力計最大使用量:1800W最大定格15A・125V(1500Wまで)マグネットありUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり内容量1個