サンワダイレクト
LEDライト
両手が自由に使えて、点灯のONOFFもセンサーで感知するので、便利に使えます。
軽量で、面発光LEDを使用しているので、広範囲に明るくします。
バンドがゴム製で、折り曲げてコンパクトにすることができます。
電球の種類
LED
設置場所
屋内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約220×220×33
質量(g)
約75
光束(Lm)
面発光/最大約350、サイドLED/最大約120
充電時間
約1時間50分
連続使用時間(時間)
約350ルーメンで2.5、約120ルーメンで4
センサー
モーションセンサー内蔵
電源
リチウムポリマーバッテリー内蔵
バッテリー容量(mAh)
1200
適合頭囲(cm)
50.5~64.5(ヘッドバンド)
付属品
充電ケーブル(約0.5m)
保証期間
ご購入日より3ヶ月
仕様
調光:各2段階+フラッシュモード
内容量
1個
注意
※LED素子には個体差があります。同じ品番の製品でも明るさや色が若干異なる場合があります。
※LED素子の交換はできません。
※本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03892920
800-LED052
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください