ポータブルドラムポンプ

ポータブルドラムポンプ - セムコーポレーションポータブルドラムポンプ - セムコーポレーションポータブルドラムポンプ - セムコーポレーション

小型軽量・高性能のスピードコントローラ標準装備のポータブルドラムポンプです。
ドイツLutz社は、ケミカル用ハンディポンプの分野で世界最大級の規模を誇り、耐食性を持つ様々なポンプを製造し、長年にわたり世界各国で愛用されています。
AC電源仕様のB2 Vario は、シンプル設計・シールレス・過負荷防止・防滴構造を備え、スピードコントローラを搭載したポータブルドラムポンプです。
ACコンセント(100V)に接続してご使用いただけます。
スピードコントローラを標準装備! 少量の小分けも容易となりました。
ポンプチューブ長を500、700、1000mmの3種類をご用意しました。
ポンプチューブ材質をポリプロピレン、PVDF、SUSの3種類をご用意しました。
シールレス構造でメンテナンスが簡単、ランニングコストも抑制できます。
スピードコントローラダイヤルの操作が簡単。
モータ上部のダイヤルを回すだけなので流量の微調整が簡単!
専用ガンノズルも付属してるため、薬品等の小分けがとてもスムーズです。(ガンノズル付属はB2Vario-PP32のみ)
ノズル用フックが標準装備。
ノズルの置き場所に困らない便利なノズル用フック

用途
病院・研究所での薬品小分けに
工場での薬品移送に
使用可能液体薬品・溶剤電圧(V)100最大流量(L/min)47最大揚程(m)4.5材質(接液部)ポンプチューブ:SUS 316Ti (1.4571)、インペラ:ETFE、シャフト:SUS 316Ti (1.4571)、ベアリング:ETFE/PTFE付属品ホース(1.5m)、壁掛け金具接続口径(ホース内径はタケノコ使用時):ホース内径19mm G1チューブ外径(Φmm)ポンプ:28モーター出力(W)160移送液温(℃)-15~90内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用可能液体
電圧(V)
最大流量(L/min)
最大揚程(m)
チューブ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03892999B2VARIO-SS28-500-5薬品・溶剤100474.5500
286,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
03893008B2VARIO-SS28-500-6薬品・溶剤100474.5500
286,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
03893017B2VARIO-SS28-700-5薬品・溶剤100474.5700
286,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
03893026B2VARIO-SS28-700-6薬品・溶剤100474.5700
286,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
03893035B2VARIO-SS28-1000-5薬品・溶剤100474.51000
301,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
03893044B2VARIO-SS28-1000-6薬品・溶剤100474.51000
301,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする