フジプーラー C1

フジプーラー C1 - 富士製作所フジプーラー C1 - 富士製作所フジプーラー C1 - 富士製作所フジプーラー C1 - 富士製作所フジプーラー C1 - 富士製作所フジプーラー C1 - 富士製作所

1938年日本で最初のチェーンレバーホイストを製造して以来80年以上の歴史を誇る新シリーズです。ブレーキのくいつき防止のメーカーオリジナル画期的ラチェット機構 ラチェットを3分解しブレーキ面の摩擦とピニオンねじ部との摩擦を分けて且つ時間差を付けて解除する事が出来、従来の戻しはじめの手荷重を1/3以下に軽減。チェーンガイド機構 ロードシーブとチェーンの重要な噛合い部はチェーンガイドによって覆われ異物侵入を防ぎます。ハイクラスのG10チェーン 耐摩耗性に優れた破壊応力1000N/mm2のG10チェーンを使用。また安全性と防錆性に優れたZコート加工を施しています。「正統派」安全警報フック 使用荷重以上の荷重が掛かると、フックが伸びる構造になっているため、チェーンの破断や本体種構造の保護に適しています。外れ止めがV字型になってるためしっかり固定されます。

用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。内容量1台
注意
フジプーラーの使い方を誤ると、吊った荷物の落下などの危険な状態になります。据え付け・取付、運転操作、保守点検の前に、必ず取扱説明書を熟読し、正しくご使用ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
フック間最小距離(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03893690C1-0.80.81.53306.8
27,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
03893699C1-1.011.53287
29,800
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
03893708C1-1.61.61.538011
33,000
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
03893717C1-3.23.21.550022
61,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
03893726C1-6.36.31.559832
96,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする