火気厳禁JIS規格安全標識LIMEXシート

火気厳禁JIS規格安全標識LIMEXシート - 昭和商会火気厳禁JIS規格安全標識LIMEXシート - 昭和商会火気厳禁JIS規格安全標識LIMEXシート - 昭和商会火気厳禁JIS規格安全標識LIMEXシート - 昭和商会火気厳禁JIS規格安全標識LIMEXシート - 昭和商会

LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!

文字内容火気厳禁材質LIMEX言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語規格JIS規格厚さ(mm)0.4寸法(mm)450×300取付方式ビス止め取付穴数4取付穴径(Φmm)5耐候年数(年)約1内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03894925-
1,680
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする