曜日別特売

フリースタイルスタンドディスプレイ用miniPC取付金具

フリースタイルスタンドディスプレイ用miniPC取付金具 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンドディスプレイ用miniPC取付金具 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンドディスプレイ用miniPC取付金具 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)フリースタイルスタンドディスプレイ用miniPC取付金具 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

ミニPCや小型デスクトップパソコンをフリースタイルスタンド液晶ディスプレイの背面に取り付けるための金具です。ディスプレイ背面に取り付けられるので、すっきり収まり省スペースのサイネージ利用に最適です。21.5型、23.8型、27型アイ・オー・データフリースタイルスタンドモデルディスプレイで取付可能です。

適合
対応ミニPC(アイ・オー・データ社製品):MPC-64WE1、MPC-32WE1、MPC-32WE1/A、MPC-LVQ2、MPC-LVZ2、MPC-LVZ3P
アイ・オー・データ機器以外の製品:VESAマウントインターフェイス100×100に対応していること、M4サイズのネジで取付可能なこと、合計2.5kg以下の質量であること
用途省スペースサイネージ利用に最適ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)金具:約120×142×42質量(g)約230耐荷重(kg)2.5ディスプレイサイズ(目安)LCD-DF221EDB-F、LCD-DF221EDW-F、LCD-DF241EDB-F、LCD-DF241EDW-F、LCD-DF271EDB-F、LCD-DF271EDW-FVESA対応〇(100×100)付属品取扱説明書保証期間初期不良交換のみ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03898434DA-FS/MPC1
5,000
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする