曜日別特売

シンガープラスチック手袋FD(100枚入)

シンガープラスチック手袋FD(100枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガープラスチック手袋FD(100枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガープラスチック手袋FD(100枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガープラスチック手袋FD(100枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガープラスチック手袋FD(100枚入) - 宇都宮製作[手袋]
(1件のレビュー)

環境ホルモンとされるフタル酸系可塑剤不使用です。パウダーなし加工を施し、手にフィットする薄手仕上げにより素手感覚でご使用になれます。食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合しています。PVC製使い捨て手袋です。左右兼用タイプです。

用途衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など全長(mm)230以上規格食品衛生法適合全長(cm)23内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
厚さ(mm)
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03898459PVC0504PFTBSS7.0±0.58.5±0.5ポリ塩化ビニール(非フタル酸系可塑剤)クリア0.07以上(指先)粉無エンボス加工なし100
オープン
899
989(税込)
当日出荷
03898468PVC0504PFTBMM8.0±0.59.5±0.5ポリ塩化ビニール(非フタル酸系可塑剤)クリア0.07以上(指先)粉無エンボス加工なし100
オープン
899
989(税込)
当日出荷
03898477PVC0504PFTBLL8.5±0.510.5±0.5ポリ塩化ビニール(非フタル酸系可塑剤)クリア0.07以上(指先)粉無エンボス加工なし100
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-16
用途: 食器類の洗浄
有限会社玄武堂薬局医療・福祉・介護関連業

以前の物より心なしか薄くなった気がします。そのせいか直ぐに小さな穴が空き水が漏れてくる。塩素系漂白剤を使用してる時は指がヌルヌル溶けてしまい最悪

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする