曜日別特売

クイン 天然ゴム手袋

クイン 天然ゴム手袋 - 宇都宮製作[手袋]クイン 天然ゴム手袋 - 宇都宮製作[手袋]クイン 天然ゴム手袋 - 宇都宮製作[手袋]クイン 天然ゴム手袋 - 宇都宮製作[手袋]クイン 天然ゴム手袋 - 宇都宮製作[手袋]
(1件のレビュー)

小箱を透明フィルムで覆うシュリンク包装により、製品の保護や異物混入防止に効果的です。伸縮性に優れ指先までフィットし素手感覚でお使い頂けます。パウダーフリー(粉無)加工を施し衛生的な手袋です。 食品衛生法370号に適合。

用途衛生を必要とする作業、一般作業など厚さ(mm)0.13(指部)タイプシュリンクパック・左右兼用タイプ全長(cm)24.5内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
規格
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03898486NR0551PF-NBSS天然ゴムナチュラル食品衛生法適合粉無しなし100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
03898495NR0551PF-NBMM天然ゴムナチュラル食品衛生法適合粉無しなし100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
03898504NR0551PF-NBLL天然ゴムナチュラル食品衛生法適合粉無しなし100
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03898486
2024-05-30
用途: 塗装部品の冶具はめ。
信濃クミ株式会社

弱すぎて直ぐに切れてしまい、消耗が早すぎる。もう少し丈夫になりませんか?
以前はオカモトエコソフトグローブを使用していましたが、
今現在代わりになるものを探している最中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする