サンダンス
クッキングシューズ
滑りにくく油に強いソール。カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。 クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。アッパーは水に強い合成皮革。かかとは伸縮性のあるクロロプレンゴム。
用途
厨房、ホール、倉庫内作業、工場、その他軽作業、妊婦や高齢者の転倒予防に
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革+クロロプレンゴム+ポリエステル
材質(ソール)
EVA+合成ゴム
標準質量(g/片足)
280(26cm片足)
足幅
3E
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
注意
※滑りにくい底材を使用していますが、濡れたマンホールや油が染みた床などの滑りやすい場所では、あらかじめ注意して歩行してください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03898854
B-188
24
ブラック
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
03898870
B-188
24.5
ブラック
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
03898879
B-188
25
ブラック
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
03898888
B-188
25.5
ブラック
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
03898897
B-188
26
ブラック
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
03898906
B-188
26.5
ブラック
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
03898915
B-188
27
ブラック
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
03898924
B-188
28
ブラック
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
03898985
B-188
25.5
ホワイト
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
03898994
B-188
26
ホワイト
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
03899010
B-188
26.5
ホワイト
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
03899019
B-188
27
ホワイト
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
03899028
B-188
28
ホワイト
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
03899037
B-188
23.0
ブラック
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
03898845
B-188
23.5
ブラック
オープン
取扱い終了
03898940
B-188
23
ホワイト
オープン
取扱い終了
03898949
B-188
23.5
ホワイト
オープン
取扱い終了
03898958
B-188
24
ホワイト
オープン
取扱い終了
03898967
B-188
24.5
ホワイト
オープン
取扱い終了
03898976
B-188
25
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください