曜日別特売

フェイスシールド 簡易防災面(10枚セット)

フェイスシールド 簡易防災面(10枚セット) - セーフラン安全用品フェイスシールド 簡易防災面(10枚セット) - セーフラン安全用品フェイスシールド 簡易防災面(10枚セット) - セーフラン安全用品フェイスシールド 簡易防災面(10枚セット) - セーフラン安全用品フェイスシールド 簡易防災面(10枚セット) - セーフラン安全用品フェイスシールド 簡易防災面(10枚セット) - セーフラン安全用品

PET製透明シールドで視界を確保しながら顔面への粉末、薬剤、液体などの飛散を防止
ゴムバンドで簡単に装着でき快適フィット
額に当たる部分はスポンジで優しい使い心地
安心安全の台湾製造
衛生的な個包装x10枚セット

用途顔面への粉末、薬剤、液体などの飛散を防止に材質(シールド)PET、額スポンジ:PU寸法(mm)288×230シールド色透明形状防災面内容量1セット(10枚)
注意
※使い捨て商品です、繰り返しの使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03899046J2388
4,900
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする