Rooster DRX5002

Rooster DRX5002 - サン電子(PC)Rooster DRX5002 - サン電子(PC)Rooster DRX5002 - サン電子(PC)Rooster DRX5002 - サン電子(PC)Rooster DRX5002 - サン電子(PC)Rooster DRX5002 - サン電子(PC)Rooster DRX5002 - サン電子(PC)Rooster DRX5002 - サン電子(PC)

SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。
これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。
WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。
また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。
高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。
またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します。※RXシリーズと比較。
IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております。※L2TP/IPsec v3対応予定有。
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。
Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。

インターフェース
【イーサネット】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート (MDI/MDI-X 自動判別 全2重)
【アンテナコネクタ】SMA×2
【モバイルインタフェース】 B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL]) , B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL]) , B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL]) , B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL]) , B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:鋼板質量(g)約240(本体のみ)規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)12/(平均)5/(おやすみモード)0.8対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29 (突起部、取付金具除く)保証期間1年モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナモバイル:外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC5~27.4V(±5%)回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)230000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0389945711S-DRX5002
オープン
50,980
56,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする