鋼製先芯ゴム底 短靴

鋼製先芯ゴム底 短靴 - ドンケル

靴底が耐滑性のゴム底仕様です。

用途土木建築・溶接作業・切削現場向け機能耐滑性材質(先芯)鋼製材質(甲)牛クロム革材質(ソール)合成ゴム足幅3E形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03899055401G25
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
03899064401G25.5
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
03899080401G26
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
03899089401G26.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
03899098401G27
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
03899107401G27.5
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
03899116401G28
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする