SHARK SAW
レシプロソーブレード金属用
ステンレスも切断できて、長寿命!
用途
厚さ2mm以上の厚物・ステンレス・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に
全長(mm)
200
刃渡り(mm)
180
板厚(mm)
0.9
山数
14
材質
バイメタル
材質(刃)
コバルトハイス
内容量
1セット(3枚)
注意
※切断能力は使用する電動工具により変わります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03900367
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください