天牛(富士手袋工業)
プレミアムフィットマン
伸びて縮んで手にジャストフィット!
スパンデックス手袋に天然ゴムをコーティング。高ストレッチ性で手にピッタリフィット!
手のひらはサンディ加工で濡れても滑りにくい!
用途
運搬、梱包、建築、土木、農業、園芸、DIYなど一般作業全般。
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03900419
25-13
M
23
8
17
ポリエステル/スパンデックス、手のひら:天然ゴム
天然ゴム
13
伸縮性・柔軟性
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
03900428
25-13
L
24
8.5
19
ポリエステル/スパンデックス、手のひら:天然ゴム
天然ゴム
13
伸縮性・柔軟性
1
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
04428421
25-13
S
21.5
7.5
16
手のひら:天然ゴム
-
13
滑り止め
-
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください