曜日別特売

ソーラーパネル鳥害セット瓦屋根用

ソーラーパネル鳥害セット瓦屋根用 - 日本鳩対策センターソーラーパネル鳥害セット瓦屋根用 - 日本鳩対策センターソーラーパネル鳥害セット瓦屋根用 - 日本鳩対策センターソーラーパネル鳥害セット瓦屋根用 - 日本鳩対策センターソーラーパネル鳥害セット瓦屋根用 - 日本鳩対策センター

鳩や野鳥の巣作りシーズンになると、太陽電池モジュールと屋根面の隙間に鳥が巣を作る事例が報告されています。ソーラーパネル鳥害対策セットは、工場・マンションなどでも使用実績があるプロ向け商品の一つです。瓦屋根に設置したソーラーパネルの鳩よけ・鳩(ハト)駆除にお試しいただけます。施工は穴あけしません、ボンドにて取り付けます。

用途ソーラーパネル隙間の鳩よけに。セット内容ピーコンネット×2枚、取付具:ピッタンコ黒100個入3袋、ピッタンコボード4枚、つなぎ用ロープ1m1本、接着剤:クイックメンダー500g 1箱/、接着剤:クイックメンダー 200g 1箱、結束バンド:ソーラーグリップ100本入り 3袋長さ(m)12幅(m)0.2内容量1セット
注意
※ソーラーパネル鳥害対策セットの他、手袋・雑巾・ハサミ・保護メガネ等ご用意ください。
※雨天時には取付をしないで下さい。
※施工時は、安全を最優先に十分にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
039004466300030500120.2
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする