ピーコン鳥よけネットベランダセット#50

ピーコン鳥よけネットベランダセット#50 - 日本鳩対策センターピーコン鳥よけネットベランダセット#50 - 日本鳩対策センターピーコン鳥よけネットベランダセット#50 - 日本鳩対策センターピーコン鳥よけネットベランダセット#50 - 日本鳩対策センター

ピーコンネットベランダセットは、ベランダの鳩よけに必要なものがすべて入っている鳩よけネットです。ベランダの鳩は、これで解決!黒色の鳩対策ネットが、一番目立たない色です。防球ネットよりも軽量で耐候性も非常に高く丈夫です。糸も細く、閉塞感があまりなく、お客様から、思ったより気にならないとお褒めのお声をいただいています。紫外線に強く、難燃剤入りでもしもの火災の場合でも燃え広がらずに済みます。

用途ベランダの鳩よけネットに。適合鳩カラス用線径(Φmm)0.5目幅角目50mm×50mm内容量1セット
注意
※セットの他、手袋・雑巾・ハサミ・保護メガネ等ご用意ください。
※雨天時には取付をしないで下さい。
※施工時は、安全を最優先に十分にご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03900489630003050431050
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
0390049863000305053550
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする