曜日別特売

EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)

EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) - 京セラEZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) - 京セラ

ST(標準タイプ)コスト重視
Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視
公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm

用途内径加工勝手精度標準ブレーカリードブレーカ内容量1本
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。
全34種類を絞り込む
最小加工径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材種
適合スリーブ
34種類すべて表示中
注文コード
品番
最小加工径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
シャンク高さH(mm)
全長(mm)
首下長LU(mm)
機能幅(mm)
距離
コーナーR(mm)
材種
適合スリーブ
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74245929EZBR020017ST-005F PR172521.71.527.370.79切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.20.05(±0.01)PR1725EZH017…TLM40281
1,840
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
74245965EZBR025020ST-005F PR17252.521.823280.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.160.05(±0.01)PR1725EZH020…TLM40285
1,890
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
74245983EZBR025020ST-015F PR17252.521.823280.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.160.15(±0.02)PR1725EZH020…TLM40287
1,890
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246044EZBR030025ST-005F PR172532.52.33510.51.19切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.20.05(±0.01)PR1725EZH025…TLM40293
1,960
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
74246123EZBR035030ST-005F PR17253.532.839131.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.260.05(±0.01)PR1725EZH030…TLM40301
2,020
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246148EZBR035030ST-015F PR17253.532.839131.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.260.15(±0.02)PR1725EZH030…TLM40303
2,020
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246209EZBR040035ST-005F PR172543.53.342151.69切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.330.05(±0.01)PR1725EZH035…TLM40309
2,140
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246227EZBR040035ST-015F PR172543.53.342151.69切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.330.15(±0.02)PR1725EZH035…TLM40311
2,140
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246288EZBR045040ST-005F PR17254.543.849201.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.310.05(±0.01)PR1725EZH040…TLM40317
2,220
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
74246306EZBR045040ST-015F PR17254.543.849201.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.310.15(±0.02)PR1725EZH040…TLM40319
2,220
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
74246403EZBR055050ST-005F PR17255.554.858.2252.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.450.05(±0.01)PR1725EZH050…TLM40329
2,520
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246428EZBR055050ST-015F PR17255.554.858.2252.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.450.15(±0.02)PR1725EZH050…TLM40331
2,520
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246489EZBR065060ST-005F PR17256.565.866.2302.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.590.05(±0.01)PR1725EZH060…TLM40337
3,090
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
74246507EZBR065060ST-015F PR17256.565.866.2302.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.590.15(±0.02)PR1725EZH060…TLM40339
3,090
2,198
2,418(税込)
8日以内出荷
返品不可
74246568EZBR075070ST-005F PR17257.576.874.2353.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.650.05(±0.01)PR1725EZH070…TLM40345
3,410
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
返品不可
74246586EZBR075070ST-015F PR17257.576.874.2353.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.650.15(±0.02)PR1725EZH070…TLM40347
3,410
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
48893573EZBR020017ST-005F PR122521.71.527.370.79切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.20.05(±0.01)PR1225EZH017…TKB03058
1,840
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
48893616EZBR025020ST-005F PR12252.521.823280.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.160.05(±0.01)PR1225EZH020…TKB03059
1,890
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
48893634EZBR025020ST-015F PR12252.521.823280.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.160.15(±0.02)PR1225EZH020…TKB03060
1,890
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
10615115EZBR030025ST-015F PR122532.52.33510.51.19切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.20.15(±0.02)PR1225EZH025…TKB03062
1,960
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
48893695EZBR035030ST-005F PR12253.532.839131.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.260.05(±0.01)PR1225EZH030…TKB03063
2,020
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
48893713EZBR035030ST-015F PR12253.532.839131.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.260.15(±0.02)PR1225EZH030…TKB03064
2,020
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
10615194EZBR040035ST-005F PR122543.53.342151.69切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.330.05(±0.01)PR1225EZH035…TKB03065
2,140
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
10615212EZBR040035ST-015F PR122543.53.342151.69切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.330.15(±0.02)PR1225EZH035…TKB03066
2,140
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
48893774EZBR045040ST-005F PR12254.543.849201.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.310.05(±0.01)PR1225EZH040…TKB03067
2,220
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
48893792EZBR045040ST-015F PR12254.543.849201.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.310.15(±0.02)PR1225EZH040…TKB03068
2,220
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
48893853EZBR055050ST-005F PR12255.554.858.2252.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.450.05(±0.01)PR1225EZH050…TKB03069
2,520
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
10615307EZBR065060ST-005F PR12256.565.866.2302.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.590.05(±0.01)PR1225EZH060…TKB03071
3,090
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
10615325EZBR065060ST-015F PR12256.565.866.2302.94切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.590.15(±0.02)PR1225EZH060…TKB03072
3,090
2,498
2,748(税込)
当日出荷
10615352EZBR075070ST-005F PR12257.576.874.2353.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.650.05(±0.01)PR1225EZH070…TKB03073
3,410
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
10615377EZBR075070ST-015F PR12257.576.874.2353.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.650.15(±0.02)PR1225EZH070…TKB03074
3,410
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
74246069EZBR030025ST-015F PR172532.52.33510.51.19切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.20.15(±0.02)PR1725EZH025…TLM40295
1,960
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
10615097EZBR030025ST-005F PR122532.52.33510.51.19切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.20.05(±0.01)PR1225EZH025…TKB03061
1,960
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
48893871EZBR055050ST-015F PR12255.554.858.2252.44切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.450.15(±0.02)PR1225EZH050…TKB03070
2,520
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする