遮熱エコルーフ

遮熱エコルーフ - サポート

高密度の合成繊維不織布を複層し製造した屋根工事用ルーフィング材です。高い遮熱性能と透湿性能に優れており、外気温などを軽減し、木部からの湿気や結露を透過放出できるので躯体の性能維持に役立ちます。また優れた遮熱性能で省エネに役立ちます。40m巻きで約8kgと軽量で施工性抜群です。

用途屋根工事用下葺き材 遮熱・透湿ルーフィング寸法(m)1×40質量(kg)8厚さ(mm)0.8内容量1本(40m)
注意
※施工される際は、上下重ね合わせ部分へタッカー作業を行ってください、約200mm間隔で施工される事をおすすめいたします。
※施工される際にタッカー針の打ち損じなどにより下葺き材が破損した場合は、漏水のおそれがありますので、防水テープなどで補修をお願いいたします。
※下葺き材施工直後、強い降雨が予想されるバ場合や屋根材施工まで養生期間が長い場合は、養生用のシートよる養生をお願いいたします。
※強風下での施工は、避けてください。
※滑りやすい履物での作業や歩行は避けてください。※施工される際に、元請け様やビルダー様より施工の指示等がある場合は、その指示に準じた施工をおすすめいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03906335-
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥4,800/税込¥5,280
沖縄地方1¥3,200/税込¥3,520
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする