曜日別特売

アナログ置時計 電子音アラーム

アナログ置時計 電子音アラーム - カシオ計算機

表示をくっきり見せる集光樹脂文字盤

シルバー表示方式アナログ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×133×52質量(g)190材質樹脂使用電池マンガン乾電池単3形×1電池寿命約1年時計機能アラーム/時報:電子音アラーム、スヌーズ機能:止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大60分間繰り返す)、ライト:ライト付き精度平均月差:±30秒アラームスヌーズライト機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03905818TQ-481-8JF
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする