カシオ計算機
アナログ置時計 電子音アラーム
(1件のレビュー)
スヌーズ機能
色
メタリックグレー
表示方式
アナログ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
132×133×52
質量(g)
190
材質
樹脂
使用電池
マンガン乾電池単3形×1
電池寿命
約1年
時計機能
アラーム/時報:電子音アラーム、スヌーズ機能:止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能(約5分おきに最大60分間繰り返す)、ライト:ライト付き
精度
平均月差:±30秒
アラーム
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03905827
TQ-478-8JF
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください