曜日別特売

カシオトーン ミニキーボード

カシオトーン ミニキーボード - カシオ計算機カシオトーン ミニキーボード - カシオ計算機

電池でもAC100V電源でも2電源方式(電池/ACアダプター別売)

機能
レッスン:メロディーオフ、エフェクト:リバーブ、オクターブシフト:-1オクターブ~0~+1オクターブ、トランスポーズ:ー12半音~0~+12半音
チューニングコントロール:A4=416~440~465Hz、メトロノーム:拍子/拍子ベル音オフ、1~9拍子、テンポ: 20 ~ 255、液晶ディスプレイ、音色ダイレクトボタン(ピアノ、トランペット、ドラムセット)、オートパワーオフ
用途コンパクトボディで持ち運びも楽々鍵盤数32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)51×446×208質量(kg)1スピーカー8cm×2電源2電源方式 家庭用AC100V電源(ACアダプターAD-E95100LJは別売)または、単3形アルカリ乾電池(連続動作時間約12時間)/単3形充電式ニッケル水素電池×6本(連続動作時間約10時間)※条件による出力(W)アンプ:0.5+0.5消費電力(W)3.2入出力端子ヘッドホン(ステレオミニジャック/アウトプット端子兼用)仕様音色数:100、内蔵曲:10、最大同時発音数:32、リズム/パターン数:50内容量1個
注意
ヘッドフォン端子付き(ステレオミニジャック)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
03905836SA-50ホワイト×ライムグリーン
7,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
-
03905845SA-51ブラック×ライトグレー
7,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
2026
0226日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする