REMUTE(リミュート)
リミュート 吸音ブース用ウォールⅢ
人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
リミュート吸音ブースと共に用いる事でさらに吸音効果を高めます。
高さ(mm)
1900
幅(mm)
1020
奥行(mm)
420
質量(kg)
14.4
材質
吸音ボード/PP・ポリエステル、窓/PVC、フレーム/アルミニウム、持ち手/ステンレス鋼、脚部/スチール、キャスター/スチール・エラストマー、ネジ/スチール
組立時間
(目安)10分程度/1人以上
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03906080
GTEC207
ホワイト
¥
85,000
¥
93,500
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03906089
GTEC208
ブラック
¥
85,000
¥
93,500
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。