リミュート 吸音ブース サイドイン セミオープン

リミュート 吸音ブース サイドイン セミオープン - REMUTE(リミュート)リミュート 吸音ブース サイドイン セミオープン - REMUTE(リミュート)リミュート 吸音ブース サイドイン セミオープン - REMUTE(リミュート)リミュート 吸音ブース サイドイン セミオープン - REMUTE(リミュート)リミュート 吸音ブース サイドイン セミオープン - REMUTE(リミュート)リミュート 吸音ブース サイドイン セミオープン - REMUTE(リミュート)リミュート 吸音ブース サイドイン セミオープン - REMUTE(リミュート)リミュート 吸音ブース サイドイン セミオープン - REMUTE(リミュート)

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。

高さ(mm)1900幅(mm)1510奥行(mm)1000質量(kg)60.7内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1447×937×1876材質吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム・アルミリベット/アルミニウム、配線口・プッシュリベット/ナイロン、扉下フレーム・金属ピン/スチール、テーブル/メラミン化粧板、窓/PVC、取っ手/ステンレス鋼、キャスター/ナイロン・スチール、換気ファン/PP・ABS・スチール、換気ファンダクト/スチール有効間口(mm)600×1799組立時間(目安)30分程度/2人以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:約900×500×(設置)700仕様電源タップ付・換気ファン付 天井開口(セミオープン)内容量1個
取扱説明書:(1.76MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03906195GTEC197ホワイト
450,000
495,000(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
03906204GTEC194ブラック
450,000
495,000(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする