タジマツール(TJMデザイン)
ハードグラスHGー9フルフレーム
ガスケット付きセット
用途
安全保護メガネ
機能
曇り止め(クリアは内側のみ)、ホコリ等がつきにくい帯電防止加工、防傷加工
レンズ色
クリア
タイプ
クリガスケット
形状
一眼型
内容量
1個
注意
※溶接作業には絶対にご使用にならないでください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03898687
HG-9F-CSET
¥
4,950
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください