曜日別特売

無段変速電子ディスクグラインダ

無段変速電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)無段変速電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)無段変速電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)無段変速電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)無段変速電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)無段変速電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)無段変速電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)無段変速電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
再起動防止機構搭載
回転復帰制御搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載

付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ消費電力(W)1050モーターブラシレスモーター胴径(Φmm)56
関連資料:(1.73MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電源(V)
電流(A)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03906834G10VE21台単相100121.82.5100
35,600
28,980
31,878(税込)
当日出荷
03906850G10VE21セット(4台)単相100121.82.5100
142,400
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
03906859G10VE21セット(12台)単相100121.82.5100
427,200
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
03906938G13VE21台単相1001222.5125
39,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: コンクリート床下地処理(研磨)
株式会社SCH建設業・工事業

無段変速型ディスクグラインダーは、下地の状態により回転速度を変えることができるためより効率的に、より良い仕上げに対応できるグラインダーです。
Hikoki製は耐久性がよく気に入って使用しています。

2025-07-18
用途: カット
株式会社鳳友産業不動産業

安心のブランド(HIKOKI・日立工機)なので購入しました。問題なく使い続けております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする