曜日別特売

ブレーキ付電子ディスクグラインダ

ブレーキ付電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)ブレーキ付電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)

ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載

消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
関連資料:(1.73MB)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電源(V)
電流(A)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03906877G10BYE21台単相100121.82.5100
33,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
03906886G10BYE2 200V1台単相2006.21.82.5100
33,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
03906895G10BYE21セット(4台)単相100121.82.5100
132,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
03906904G10BYE21セット(12台)単相100121.82.5100
396,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
03906947G13BYE21台単相100122.12.5125
36,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
03906956G13BYE2 200V1台単相2006.22.12.5125
37,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする