電子ディスクグラインダ

電子ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)

ブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載

付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)消費電力(W)1050無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000モーターブラシレスモーター砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径22胴径(Φmm)56内容量1台
関連資料:(1.73MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03906929G15YE3単相100122.12.5150
41,900
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする