 | 03907078 | 9560 | ブラック | 表地:ポリエステル64%・コットン30%・ポリウレタン6%、裏地:ポリエステル100% | | | |
 | 03907087 | 9560 | グレー | 表地:ポリエステル64%・コットン30%・ポリウレタン6%、裏地:ポリエステル100% | | | |
 | 03907096 | CE-02 | レッド | 表地:ポリエステル100%(フリース)、裏地:ポリエステル100% | | | |
 | 03907105 | CE-02 | グリーン | 表地:ポリエステル100%(フリース)、裏地:ポリエステル100% | | | |
 | 03907114 | CE-02 | ブラウン | 表地:ポリエステル100%(フリース)、裏地:ポリエステル100% | | | |
| 03907130 | WNT-19 | ブラック | 表地:ポリエステル100%(メルトン)、裏地:ポリエステル100% | | | |
| 03907139 | WNT-19 | ネイビー | 表地:ポリエステル100%(メルトン)、裏地:ポリエステル100% | | | |