NICHIEI(日栄産業)
タッチスクリーン手袋 メンズ
ストレッチジャージ。タッチパネル対応。反射パイピン付き。
機能
タッチパネル対応
色
ブラック
サイズ
FREE
入数(双)
1
材質
本体:ポリエステル95%・ポリウレタン5%
寸法(縦×横)(cm)
30×25
性別
MEN'S
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03907218
5203
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください