曜日別特売

厚手シンサレート内臓手袋 メンズ

厚手シンサレート内臓手袋 メンズ - NICHIEI(日栄産業)
(1件のレビュー)

シンサレート内臓。

機能防寒・保温ブラック入数(双)1材質本体:ポリエステル100%、手口部分:アクリル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング)寸法(縦×横)(cm)10×27性別MEN'S内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03907236SP-700M
1,800
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
03907245SP-700L
1,800
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
03907254SP-700LL
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 雪かき
製造業

雪かきの時の防水性、透湿性、暖かさとしては充分な品位だと思います。私はいつも3Mシンサレートを使用しているものを選びます。汗をかいてムレてしまっても布団乾燥機つかえばすぐに乾きます。男性はLLを選んだほうが良いと思います。価格も安くて良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする